Beli Timbangan Digital Obat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.499.900

    AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  2. ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  3. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  4. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  5. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.799.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  6. SOJIKYO Digital Precision Scale
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SOJIKYO Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gr
    atribut:
    • Display: Super Bright Green LED
    • Material: Stainless Steel
    • Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
    • Accuracy (g): 0.01
    • Keyboard: Tare, Count, Unit
    • Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
    • Platter: Round Thick Stainless Steel
  7. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  8. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  9. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  10. TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    atribut:
    • Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
    • Material: ABS Resin
    • Humidity Minimum Indication: 1% RH
    • Measurement Item: Temperature, Humidity
    • Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
  11. HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp149.900

    HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    - Large character LCD display, easy to read- Temperature, Humidity and Clock display simultaneously- Hourly chime, Daily alarm function- Max/Min temperature and humidity memory function- Calendar display function (Month and date)- Temperature display modes
    atribut:
    • Humidity Range (% RH): 10 to 99
    • Temperature Range (°C): -50 to +70
    • Dimensions (mm): 93x21x101
    • Material: ABS
    • Power Supply: AAA 1.5V Battery - 1pc
  12. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  13. VITLAB Beaker PP Low Form (Gelas Kimia)
    88%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

  14. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (147)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  15. SHOWASOKKI Digi Vibro (Pengukur Getaran)
    Mulai

    Rp20.999.900

    SHOWASOKKI Digi Vibro (Pengukur Getaran)
    Deskripsi:
    For vibration measurement of blowers used for drying after painting of automobiles. For vibration measurement of large computer installation locations. To check the operation of the solenoid valve. For inspection of machine tool defects. For maintenance of general-purpose engines. For maintenance of chassis dynamo for automobile test. For checking bearings in blowers at garbage incineration plants. To check the wear of bearings of automatic grinding machines that make watch parts. For measuring the amplitude and acceleration of a vibration testing machine. For measuring the resonance point of an instrument to which engine vibration is transmitted. To check the operation of the automatic machine for dispensing medicine. For periodic checks of pumps and blowers in oil plants. To check the beat of a trance. For quantifying the malfunction of the mobile phone vibrator. For spindle vibration measurement. For cooling tower fan maintenance.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 75 x 130 x 24
    • Temperature Range (°C): Detector: -20 to +110, Amplifier: -10 to +50
    • Frequency Range (Hz): Acceleration: 5 to 5000 (+/- 1dB), 5 to 10000 (+/- 3dB) Speed: 10 to 1000 (based on JIS B 0907, a standard for measuring vibration severity) Displacement: 10 to 1000 (1dB)
    • Measurement Range: Acceleration: Hi (Peak) 0.1 ~ 199.9m / s 2 , Lo (Peak) 0.01 ~ 19.99m / s 2 Speed: Hi (RMS) 0.1 ~ 199.9mm / s, Lo (RMS) 0.01 ~ 19.99mm / s Displacement: Hi (P-P) 0.01 ~ 19.99mm, Lo (P-P) 0.001 ~ 1.999mm
    • Weight (g): Approx. 230
    • Power Supply: 2 AA alkaline batteries (LR6)
    • Battery Life (continuous time): 30 hours or more
    • Detector: MODEL-2304A
    • Measurement Accuracy: (80Hz 20 +/- 5 degrees Celsius 1 / 2FS) Acceleration: +/- 3% +/- 1digit Speed: +/- 5% +/- 1digit Displacement: +/- 5% +/- 1digit
    • Output: AC +/- 2V (full scale)
    • Set Contents: Main body (MODEL-1332B)x1, Piezoelectric acceleration sensor (MODEL-2304A)x1, Low noise cable 1.5m (LNC-3F-1.5)x1, L contact pin (LC-10)x1, Magnet ( MG-1)x1, AA alkaline battery (LR6)x2, carrying casex1, instruction manualx1
    • TRUSCO Number: 337-6150
  16. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.599.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  17. BOROSIL Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

    BOROSIL Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Complies with IS 2619/ISO 3819 and DIN 12331. The spout design enables clean and precise pouring. Uniform wall thickness distribution makes it ideal for heating liquids. The easy-to-read scale and large labelling field make marking easier. High resistance to chemical attack. Double graduation metric scale for convenience.
  18. Sharp Aquos LED TV
    Mulai

    Rp3.199.900

    Sharp Aquos LED TV
    Deskripsi:
    -50 inch Full HD TV -Super Eco Mode - Optimized energy efficient screen display -X2 Master Engine - The X2 Master Engine processor enhances your viewing experience -Digital Broadcasting - Support digital broadcasting Full HD Enjoy Full HD viewing experience in high definition. X2 Master Engine Able to reduce noise in order to produce a more detailed and smoother picture quality. Digital Video Broadcasting-2nd Generation Terrestrial The world's most advanced digital terrestrial television )DTT) system, offering more robustness, flexibility and 50% more efficiency than any other DTT system. 7 SHIELDS PROTECTION All Sharp products pass strict Japanese quality standards. Sharp TVs are proven to have safe protection and high endurance under various circumstances. Now you can enjoy your viewing experience from a quality TV that is protected by 7 Shields. -Lightning Shield Varistor protects the product from lightning surges through AC cable that are in line with EMC standard (IEC 61000–4–2 & IEC 61000–4–5). -Heavy Weight Shield The design of our wall mounting brackets are tested against IEC 60065 weight loading standards. -Voltage Shield Safe product operation is ensured throughout, as our TVs can handle more than standard voltage (110V – 240V). -Drop Shield The protective performance of our packaging and the durability of SHARP LED TVs are proven by passing strict drop tests. -Stability Shield Our proven structural stability has been benchmarked against IEC 60065 standards. -Vibration Shield Our quality carton packing design and high build quality of SHARP LED TVs are proven to be vibration resistant during delivery. -High Temperature & Humidity Shield Reliable SHARP LED TVs are proven and tested based on IEC 60065 standards to withstand high temperature and humidity settings.
  19. DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)
    55%
    Mulai

    Rp37.900

    DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking in fired-on, highly durable, white ceramic. Spout for clean pouring. Uniform wall thickness distribution makes these beakers ideal for heating applications.
Daftar Harga Timbangan Digital Obat Terbaru November 2026
AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Rp2.499.900
ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Rp1.499.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.799.900
SOJIKYO Digital Precision ScaleRp1.799.900
ACIS Platform Scale - PS-SeriesRp3.899.900
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.299.900
ACIS Digital Precision Balance AD-I SeriesRp2.799.900
ACIS Digital Compact BalanceRp559.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)